Referenties
Iscar:ICM 237 IC908
Rubix:20755486
Fabrikant:5509160

Technische samenvatting
| Boordiameter | 23,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 237 IC908 5509160
ISCAR ICM 237 IC908 chamdrill boorpunt/afbraamkopje met carbide snijmateriaal en PVD TiAlN coating. Ø23,7 mm en 140° punthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 23,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ stuk
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen