Referenties
Iscar:ICM 116 IC908
Rubix:20755372
Fabrikant:5508302

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 116 IC908 5508302
De Iscar ICM 116 IC908 SUMOCHAM chamdrill boor-inzet is een wisselbare boorkop voor DCN-boren. Met 11,6 mm snijdiameter en 140° punthoek is hij geschikt voor bewerking van ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ stuk
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen