Referenties
Iscar:ICM 063 IC908
Rubix:20755304
Fabrikant:5566712

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 063 IC908 5566712
ISCAR SUMOCHAM ICM 063 IC908 boorkop voor DCN-boorheads, Ø6,3 mm snijdiameter en 140° punthoek. Voor boren/afschuinen van ISO M & S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen