Referenties
Iscar:ICM 1905 IC908
Rubix:20755400
Fabrikant:5510147

Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 1905 IC908 5510147
Wisselbare ISCAR SUMOCHAM chamdrill boorkop ICM 1905 IC908 met carbide snijkant en TiAlN-coating. DC 19,05 mm en 140° punthoek voor chamfering, boren en gundrills.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,05 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ stuk
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen