Referenties
Iscar:ICM 090 IC908
Rubix:20771092
Fabrikant:5508348

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 090 IC908 5508348
ISCAR SUMOCHAM chamdrill boorpunt ICM 090 met Ø9 mm boor-/snijdiameter en 140° punt. Voor ISO M (RVS) en ISO S hittebestendige legeringen, kwaliteit IC908.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen