Referenties
Iscar:5506705
Rubix:20755432

Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 209 IC908 5506705
ISCAR SUMOCHAM ICM 209 boorpunt voor DCN-boorlichamen met IC908 kwaliteit. Snijstof carbide, TiAlN-coating en 140° punthoek voor efficiënt boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen