Referenties
Iscar:ICM 269 IC908
Rubix:20755520
Fabrikant:5506723

Technische samenvatting
| Boordiameter | 26,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 269 IC908 5506723
ISCAR ICM 269 IC908 chamdrill boorpunt met 26,9 mm snijdiameter en 140° punthoek. Carbide snijmateriaal en TiAlN-coating voor nauwkeurige boringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 26,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen