Referenties
Iscar:ICM 211 IC908
Rubix:20755434
Fabrikant:5509114

Technische samenvatting
| Boordiameter | 21,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 211 IC908 5509114
ISCAR ICM 211 boorkop in IC908 voor ISO M & ISO S materialen. Snij-/boordiameter 21,1 mm en punthoek 140° voor efficiënt chamfer-/boorwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 21,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen