Referenties
Iscar:ICM 291 IC908
Rubix:20755564
Fabrikant:5568392

Technische samenvatting
| Boordiameter | 29,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 291 IC908 5568392
Iscar ICM 291 IC908 wisselboorkop met hardmetalen mantel en TiAlN-coating. Snijdiameter 29,1 mm en punt-/kophoek 140° voor boren in ISO M/S-materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 29,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | boorkoppen (sumocham) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen