Referenties
Iscar:ICM 223 IC908
Rubix:20755458
Fabrikant:5509136

Technische samenvatting
| Boordiameter | 22,3 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 223 IC908 5509136
ISCAR SUMOCHAM ICM 223 IC908 wisselboorkop voor DCN-boorlichamen. 140° punthoek en 22,3 mm boordiameter voor boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ stuk
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen