Referenties
Iscar:ICM 229 IC908
Rubix:20755470
Fabrikant:5506711

Technische samenvatting
| Boordiameter | 22,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 229 IC908 5506711
Iscar ICM 229 wisselboorkop voor DCN-boren. Boordiameter 22,9 mm, 140° punthoek en snijkant in carbide met TiAlN-coating (IC908).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ stuk
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen