Referenties
Iscar:ICM 275 IC908
Rubix:20755532
Fabrikant:5506725

Technische samenvatting
| Boordiameter | 27,5 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 275 IC908 5506725
Carbide ISCAR ICM 275 IC908 chamdrill boorpunt met 140° punthoek en TiAlN-coating. Voor DCN-boren, DC 27,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn (wisselboorkop / drilling heads) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen