Referenties
Iscar:ICP 120 IC908
Rubix:20771176
Fabrikant:5506637

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICP 120 IC908 5506637
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,716 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x55x25 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 g |
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen