Referenties
Iscar:ICM 325 IC908
Rubix:20755628
Fabrikant:5506740

Technische samenvatting
| Boordiameter | 32,5 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 325 IC908 5506740
ISCAR ICM 325 IC908 chamdrill boorpunt Ø32,5 mm met 140° punthoek, carbidemateriaal mantel en PVD-coating voor boren en afschuinen in ISO M & ISO S.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating (ic908/ic907) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,00 excl. BTW
/ stuk
€ 280,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen