Referenties
Iscar:5508321
Rubix:20771084

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 083 IC908 5508321
ISCAR ICM 083 IC908 chamdrill boorpunt met snijdende diameter 8,3 mm en 140° punthoek. Wisselbaar voor boren in ISO M & ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen