Referenties
Iscar:ICM 277 IC908
Rubix:20755536
Fabrikant:5568384

Technische samenvatting
| Boordiameter | 27,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 277 IC908 5568384
Wisselbare SUMOCHAM boorpunt ICM 277 van Iscar voor DCN-boorsystemen. Voorzien van PVD-coating (IC908/TiAlN) en een 140° punthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd-coating, ic908) |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen