Referenties
Iscar:ICM 072 IC908
Rubix:20770312
Fabrikant:5509465

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 072 IC908 5509465
ISCAR chamdrill wisselplaat ICM 072 IC908 voor DCN boren. Snijdiameter 7,2 mm en 140° punt met TiAlN-coating voor ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 244,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen