Referenties
Iscar:ICM 074 IC908
Rubix:20770316
Fabrikant:5509467

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 074 IC908 5509467
ISCAR ICM 074 wisselbare CHAMDRILL-boorkop voor DCN-systemen. Ø7,4 mm, 140° punthoek en IC908 met TiAlN PVD-coating voor boren in RVS en hittebestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn pvd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 244,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen