Referenties
Iscar:ICM 139 IC908
Rubix:20770338
Fabrikant:5508413

Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 139 IC908 5508413
Wisselboorkop voor de ISCAR SUMOCHAM boorserie. ICM 139 in IC908-materiaalklasse met 140° punt en 13,9 mm snijdiameter voor boren in ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 271,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen