Referenties
Iscar:ICM 186 IC908
Rubix:20770426
Fabrikant:5508604

Technische samenvatting
| Boordiameter | 18,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 186 IC908 5508604
ISCAR ICM 186 IC908 wisselboorplaat (5508604) voor DCN boren. Snijdiameter 18,6 mm en 140° punthoek; geschikt voor ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 343,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen