Referenties
Iscar:ICM 252 IC908
Rubix:20751232
Fabrikant:5509037

Technische samenvatting
| Boordiameter | 25,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 252 IC908 5509037
ISCAR ICM 252 IC908 chamdrill wisselplaat met 140° punthoek en DCN-compatibele verwisselbare snijkant. Ontworpen voor ISO M (o.a. RVS) en ISO S toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 25,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,00 excl. BTW
/ stuk
€ 221,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen