Referenties
Bahco:4413-13.00
Rubix:A0768485
Fabrikant:4413-13.00
EAN:7314150372072

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 13.00 4413-13.00
Bahco HSS-G spiraalboor voor metaal (13 mm) met 130° split-point en Speed Point. Snel centreren en tot 10 mm geen voorboren nodig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
