WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. WNMG100612-RP5 WPP30G
Wisselplaatjes voor draaien
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter:WNMG100612-RP5 WPP30G
Rubix:A0858780
Fabrikant:8115942

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief driekhoekig draaibewerkingsinsert 80° (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | wpp30g |
Documenten
Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. WNMG100612-RP5 WPP30G
Draai-insert Walter WNMG100612-RP5 met negatieve driehoekige vorm 80° en coating WPP30G. Geschikt voor draaibewerkingen met gecontroleerde snedediepte dankzij de chipbreaker RP5.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief driekhoekig draaibewerkingsinsert 80° (wnmg) |
| Schakering | wpp30g |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 343,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen