COLSON WIEL WPSG 2003 2000

WPSG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:WPSG 2003 2000
Rubix:31047106
EAN:8717349112012
COLSON WIEL WPSG 2003 2000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON WIEL WPSG 2003 2000


wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,8 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
21,60 excl. BTW
/ stuk
26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte