Referenties
SMC:WR110-02-X224
Rubix:A0632288
Fabrikant:WR110-02-X224
EAN:3618036500417

Documenten
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR VOOR WATER WR110-02-X224
Drukregeling waterleiding.
Ingesteld drukbereik: 0,08 tot 0,39 MPa / 0,05 tot 0,69 MPa.
Vergrendelsysteem.
Bestand lichaamsmateriaal: messing.
Optionele manometer.
Poortgrootte: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.
Ingesteld drukbereik: 0,08 tot 0,39 MPa / 0,05 tot 0,69 MPa.
Vergrendelsysteem.
Bestand lichaamsmateriaal: messing.
Optionele manometer.
Poortgrootte: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.
Drukregeling van de waterleiding.
-Instelbaar drukbereik: 0,08 tot 0,39 MPa / 0,05 tot 0,69 MPa.
-Vergrendelingssysteem.
-Bestendig lichaamsmateriaal: messing.
-Optionele manometer.
-Poortgrootte: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.
Draadtype: Rc
Poortmaat: 02 (1/4)
Drukbereik: X224 (0,08 tot 0,39 MPa)
-Instelbaar drukbereik: 0,08 tot 0,39 MPa / 0,05 tot 0,69 MPa.
-Vergrendelingssysteem.
-Bestendig lichaamsmateriaal: messing.
-Optionele manometer.
-Poortgrootte: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.
Draadtype: Rc
Poortmaat: 02 (1/4)
Drukbereik: X224 (0,08 tot 0,39 MPa)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,96 excl. BTW
/ stuk
€ 36,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden