SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4100-04

SRH serie regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SRH4100-04
Rubix:05280535
Fabrikant:SRH4100-04
EAN:3618036220407
SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4100-04

Technische samenvatting

Aansluiting 1rc 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4100-04


De SRH-serie cleanroomdrukregelaars zijn vervuilingsgecontroleerde roestvrijstalen drukregelaars die ontworpen zijn om restvloeistoffen tot een minimum te beperken. Het ontwerp omvat een uitlaat-/zuigpoort in het membraancompartiment om de doorstroming te vergemakkelijken. De SRH-serie is opmerkelijk corrosiebestendig. Alle metalen onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn gemaakt van SUS316 roestvrij staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1rc 1/2
Omvang mantel4 mm
€ 316,47 excl. BTW
/ stuk
€ 382,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen