MAKITA 40V MAX METAAL CIRKELZAAG 185 MM CS002GZ
XGT 40 V Max Metaal cirkelzaag 185 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:CS002GZ
Rubix:A0660088
Fabrikant:CS002GZ
EAN:0088381764971

Productdetails : MAKITA 40V MAX METAAL CIRKELZAAG 185 MM CS002GZ
XGT 40 V Max 185 mm metaal cirkelzaag ontworpen voor het zagen van kokers en buizen tot een hoogte van 65 mm. En plaatmateriaal (hoogte afhankelijk van het zaagblad). Standaard uitgerust met efficut zaagblad, waardoor de machine sneller en zuiverder zaagt en langer zaagt op één acculading. Voorzien van soft start en constant toerental: daardoor blijft de machine ook onder belasting op toeren. Hogere veiligheid: voorzien van elektrische motorrem, zaagblad staat snel stil. Ingebouwde opvang van verspaning, met makkelijk te legen reservoir. Dubbele led-verlichting: verlicht het zaagblad en zaaglijn voor beter zicht op het werk. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Zool is vervaardigd van RVS voor langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Zaagdiepte | 67 mm |
| Gewicht | 3,51 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 185 mm |
| Model | cs002gz |
| Bladdiameter | 185 mm |
| Onbelast toerental | 3500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,73 excl. BTW
/ stuk
€ 597,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
