DEWALT XR BRUSHLESS 184 MM CIRKELZAAG KOFFER 18V DCS572NT-XJ

XR 18V Koolborstelloze cirkelzaag 184 mm - compatibel met geleiderail

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCS572NT-XJ
Rubix:10134245
EAN:5035048729175
DEWALT XR BRUSHLESS 184 MM CIRKELZAAG KOFFER 18V DCS572NT-XJ

Technische samenvatting

Spanning18 V
Zaagdiepte58 mm
Gewicht3,6 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT XR BRUSHLESS 184 MM CIRKELZAAG KOFFER 18V DCS572NT-XJ


Invalcirkelzaag XR 18 V Brushless 184 mm - geleiderail compatibel - zonder accu of lader, 24-tands blad, schulpgeleider, sleutel, Airlock mondstuk, TSTAK koffer

Sterke punten

Krachtige accucirkelzaag van 184 mm ontworpen voor houtbewerkingsspecialisten, compatibel met DEWALT geleiderails. Met zijn DEWALT borstelloze motor combineert de DCS572 uitgebreide autonomie en betrouwbaarheid met de vrijheid van krachtig snoerloos werken en zaagt tot 20 strekkende meter 50 mm zacht hout op één acculading (met een XR 18V 5 Ah Li-Ion accu). Een eenvoudig verstelmechanisme op de rail zorgt ervoor dat de zaag kan worden ingesteld voor een precieze zaagsnede, en met de asblokkering kan het blad snel worden verwisseld als dat nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Zaagdiepte58 mm
Gewicht3,6 kg
Draadloosja
Diameter184 mm
Modeldcs572nt-xj
Batterijcapaciteit5 Ah
Bladdiameter184 mm
Onbelast toerental5500 rpm
281,06 excl. BTW
/ stuk
340,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen