MAKITA 18V METAAL CIRKELZAAG 136 MM DCS552ZJ
LXT 18 V Metaal cirkelzaag 136 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DCS552ZJ
Rubix:A0660356
Fabrikant:DCS552ZJ
EAN:0088381865654

Productdetails : MAKITA 18V METAAL CIRKELZAAG 136 MM DCS552ZJ
Zaagt snel door hoog toerental van 3600 toeren per minuut. Licht in gewicht. Ideaal voor diverse metalen profielen, kabelgoten en zwaluwstaartplaten tot een hoogte van 50,5 mm. Ingebouwde opvang van verspaning, met makkelijk te legen reservoir. Veilige machine voorzien van een elektronische motorrem waardoor het zaagblad snel stilstaat. Geïntegreerde led verlichting: verlicht het zaagblad en zaaglijn voor beter zicht op het werk. Zool is vervaardigd van RVS voor langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 50,5 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 136 mm |
| Model | dcs552zj |
| Bladdiameter | 136 mm |
| Vermogen | 370 W |
| Onbelast toerental | 3600 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,43 excl. BTW
/ stuk
€ 257,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
