Referenties
Makita:TM001GD201
Rubix:A0775000
Fabrikant:TM001GD201
EAN:0197050006776

Productdetails : MAKITA MULTITOOL XGT 40V MAX TM001GD201
XGT 40 V Max oscillerende Multitool met Starlock Max aansluiting voor: schuren, schrapen, snijden en zagen. Door Anti Vibratie Technologie (AVT) zeer lage vibratiewaarde van 2,5 m/s². Met snelspansysteem: zonder gereedschap accessoires wisselen. Geschikt voor Starlock, Starlock Plus en Starlock Max bladen. Veelzijdige machine: breed verbruiksartikelen assortiment voor diverse bewerkingen. Hoog werkcomfort dankzij slanke optimale ergonomische handgreep. Eenvoudig werken in de kleinste hoeken en ruimten: bladen te plaatsen in 12 verschillende hoeken. Uitgerust met toerenregeling (draaiknop) voor bewerken verschillende materialen. Uitgerust met soft start: zorgt voor een rustige start in het materiaal. Voor metaalbewerking met name geschikt voor dun plaatmateriaal. Hoge productiviteit en constant toerental dankzij koolborstelloze motor. Geïntegreerde LED verlichting voor beter zicht op het werk. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Voorzien van heropstartbeveiliging: om na het wisselen van de accu ongewild starten te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,3 kg |
| Spanning | 40 V |
| Draadloos | ja |
| Snelheid | 20000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,03 excl. BTW
/ stuk
€ 820,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
