DEWALT COMPACTE SLAGSMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF922N-XJ

XR borstelloze compacte 1/2" slagmoersleutel met vergrendelingspen - zonder accessoires

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCF922N-XJ
Rubix:A0742041
Fabrikant:DCF922N-XJ
EAN:5035048743812
DEWALT COMPACTE SLAGSMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF922N-XJ

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel610 N.m
Gewicht0,9 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT COMPACTE SLAGSMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF922N-XJ


De DCF922 18V XR-slagmoersleutel met vergrendelingspen-aambeeld is ontworpen om verschillende bevestigingsprojecten gemakkelijk uit te voeren.

Sterke punten

Bereik een vastdraaimoment tot 406 Nm en een maximaal losdraaimoment van 610 Nm in een 125 mm lange behuizing met dit compacte elektrisch gereedschap dat gemakkelijk te manoeuvreren is zonder in te boeten aan kracht.
Kies uit 4 modi voor betrouwbare prestaties, bedienbaarheid en veelzijdigheid op hoog niveau.
Donkere werkruimtes zijn geen probleem met deze accu-slagmoersleutel, die is uitgerust met een LED-werklamp voor zichtbaarheid in slecht verlichte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel610 N.m
Gewicht0,9 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
Onbelast toerental1500 rpm
164,50 excl. BTW
/ stuk
199,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen