MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL RAIL M18 BODY FHIWF1R-0
M18 FUEL™ 1˝ rail slagmoersleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 FHIWF1R-0C
Rubix:A0558982
Fabrikant:4933493140
EAN:4058546480110

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL RAIL M18 BODY FHIWF1R-0
De M18 FUEL™ 1˝ rail slagmoersleutel met 2000 Nm maximumkoppel heeft het vermogen om alternatieven op benzine te vervangen.
Met een gewicht van slechts 6,1 kg kunt u zelfs gedurende lange perioden werken zonder moe te worden
Drie verschillende snelheidsinstellingen zorgen ervoor dat er altijd op de optimale snelheid kan worden gewerkt
De automatische uitschakelmodus zorgt ervoor dat bouten niet te vast worden aangedraaid
Comfortabele, met rubber beklede handgrepen bieden ultieme controle over het gereedschap tijdens het werk
Draaghendelvoor comfortabel transport van en naar de werkplek
Twee LED-lampen aan de onderkant van het gereedschap zorgen voor optimale zichtbaarheid van de bouten, zelfs in donkere omgevingen
Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Met een gewicht van slechts 6,1 kg kunt u zelfs gedurende lange perioden werken zonder moe te worden
Drie verschillende snelheidsinstellingen zorgen ervoor dat er altijd op de optimale snelheid kan worden gewerkt
De automatische uitschakelmodus zorgt ervoor dat bouten niet te vast worden aangedraaid
Comfortabele, met rubber beklede handgrepen bieden ultieme controle over het gereedschap tijdens het werk
Draaghendelvoor comfortabel transport van en naar de werkplek
Twee LED-lampen aan de onderkant van het gereedschap zorgen voor optimale zichtbaarheid van de bouten, zelfs in donkere omgevingen
Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 2000 N.m |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.499,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.814,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
