ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 550 BOA GTX ESD HG S3 W12 MT 43
XT 550 BOA GTX W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:XT 550 BOA GTX - S3 - W12 - 43
Rubix:A0755737
Fabrikant:17612-43
EAN:4043692467559

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 550 BOA GTX ESD HG S3 W12 MT 43
XT 550 BOA GTX - S3 - W12 - Mt.43, enkelhoge veiligheidsschoen, Gore-Tex Extraguard-bovenmateriaal, XR zooltechnologie, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, alu-tec aluminiumkap, MPU Overkap, Gore-Tex functionele binnenvoering, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,24 excl. BTW
/ paar
€ 231,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
43