FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10 8158804
Y-INSTEEKKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
Rubix:A0368697
Fabrikant:8158804




Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (vrijgave-ring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (klemsegment) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10 8158804
NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10 Y-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (vrijgave-ring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (klemsegment) |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | q4 |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | y-insteekkoppeling (push-pull) |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,75 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden