SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E06-02A
Rubix:A0267431
Fabrikant:KQ2E06-02A
EAN:3618036068269
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-02A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-02A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen