FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/2-10 133196
Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSY-1/2-10
Rubix:05115759
Fabrikant:133196
EAN:4052568259396

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing, pbt, pom, nbr, roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/2-10 133196
QSY-1/2-10 Y-INST.SCHR.KOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing, pbt, pom, nbr, roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Profiel | y |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type | snelsluiting in y |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen