SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-01S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRL08-01S
Rubix:05283819
Fabrikant:KRL08-01S
EAN:3618036026412
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-01S
Technische samenvatting
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-01S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø8
Port Size Applicable Tube: 01 [R(PT)1/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting 11/8
Aansluiting 28
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,70 excl. BTW
/ 10 stuks
51,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen