YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTER MET AFSLAG EN ACCU YZ-T950E
Yokota accu impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YZ-T950E
Rubix:25046070
EAN:8717981391905

Documenten
Productdetails : YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTER MET AFSLAG EN ACCU YZ-T950E
YOKOTA YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslagautomatiek zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 60 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van Programmeer console PC-1-YZ-T en kabel CC-1. Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces. Kenmerken: • Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant • Geen terugslag • Hoge schroefsnelheid • Hybride techniek • Borstelloze DC motor aandrijving Levering inclusief 1 batterij en exclusief lader.
YZ-T950E Battery Shut-Off Impulse Tool
Sterke punten
•With built-in retention in the square drive
No kickback
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
No kickback
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.384,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4.095,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
