YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 Y-140
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:Y-140
Rubix:25043690
EAN:8717981012640


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 270 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 3300 rpm |
| Gewicht | 3,2 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 Y-140
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor.
Impulse Wrench 3/4 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 270 N.m |
| Onbelast toerental | 3300 rpm |
| Gewicht | 3,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.664,44 excl. BTW
/ stuk
€ 3.223,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen