YOKOTA SCHROEVENDRAAIER MET SLIPKOPPELING YD-5PHCA
Schroevendraaier met koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YD-5PHCA
Rubix:25043828
EAN:8717981000654


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 6,6 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA SCHROEVENDRAAIER MET SLIPKOPPELING YD-5PHCA
Deze schroevendraaier van Yokota is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in de industrie. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Koppel traploos instelbaar * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
Schroevendraaier met koppeling Ergonomisch Ontwerp
Sterke punten
•Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
Compact en lichtgewicht
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Compact en lichtgewicht
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 6,6 N.m |
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,59 excl. BTW
/ stuk
€ 846,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen