YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YLA70A
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLA70A
Rubix:25043670
EAN:8717981129416


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 28 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Gewicht | 0,8 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YLA70A
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor. Extreem lichtgewicht en geschikt voor gebruik met ongesmeerde lucht.
Impulse Wrench Hex 1/4 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 28 N.m |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schroefcapaciteit | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.701,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2.058,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen