YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YX-280SE
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YX-280SE
Rubix:25043736
EAN:8717981114566


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 38 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 10500 rpm |
| Gewicht | 1,02 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YX-280SE
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Recht model.
Impulse Wrench 3/8 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 38 N.m |
| Onbelast toerental | 10500 rpm |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Schroefcapaciteit | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.246,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.508,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen