YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER YD-3A
Schroevendraaier met hamermechanisme
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YD-3A
Rubix:25043836
EAN:8717981064656


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 7,5 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER YD-3A
Deze schroevendraaier van Yokota is voorzien van een slagmechanisme. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in de hout- en meubelbouw. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Koppel in 4 standen instelbaar * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt * Terugslagarm
Schroevendraaier met hamermechanisme Ergonomisch ontwerp
Sterke punten
•Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
Compact en lichtgewicht
Vermogen instelbaar in 4 standen
Uitlaat via geïsoleerde greep, met demper
Vrij van reactiekrachten
Compact en lichtgewicht
Vermogen instelbaar in 4 standen
Uitlaat via geïsoleerde greep, met demper
Vrij van reactiekrachten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 7,5 N.m |
| Onbelast toerental | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,13 excl. BTW
/ stuk
€ 498,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen