BAHCO RESERVEBLAD BULK 360MM 10D 4400-14-BULK (PK=10ST)
Zaagblad 4400
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4400-14-BULK
Rubix:10071218
EAN:7311518200640

Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEBLAD BULK 360MM 10D 4400-14-BULK (PK=10ST)
Reservezaagbladen voor snoeizagen. Geschikt voor alle 4211-, 4212-, 339- en 340- snoeizagen, evenals op de rupsenschaar P34-37. 4420 met extra geharde vertanding (Hard Point). 4400 met naslijpbare vertanding. BULK: niet verpakt op kaart en zonder zaagbladbeschermer.
Sterke punten
•Can be used on all 4211-, 4212-, 339- and 340- saws, as well as the top pruner P34-37
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Lengte | 360 mm |
| Type | handzaagblad |
| Verpakking | bulk: geen retailverpakking en zonder zaagbladbeschermer |
| Totale lengte | 360 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,36 |
| Aantal tanden | 84 |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,10 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 191,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen