METABO RECIPROZAAGBLAD HM 150/3 MM S955CHM 626556000
Reciprozaagbladen "carbide metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626556000
Rubix:A0215870
Fabrikant:626556000
EAN:4061792179141

Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal | hardmetaal (hm) / carbide |
| Type | sabelzaagblad |
Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD HM 150/3 MM S955CHM 626556000
Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur, Voor nauwkeurige, rechte snedes in metaal, bijv. zeer sterk staal, gietstaal/grijs gietstaal, 20x langere levensduur in vergelijking met zaagbladen van bi-metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | hardmetaal (hm) / carbide |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuk |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen