BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR 22 EX-22-XT9-C

Zaagblad Superior EX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:EX-22-XT9-C
Rubix:10067301
EAN:7311518298296
BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR 22 EX-22-XT9-C

Technische samenvatting

Lengte550 mm
Typehandzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR 22 EX-22-XT9-C


Zaagblad voor medium tot dikke materialen. Unieke XT-vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp. Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort. Low-friction roestwerende coaTing. Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen: EX-RL, EX-RM en EX-LL. Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem.

Sterke punten

•Saw blade for medium to thick materials
Unique NXT teething cuts smoother and straighter still with same cutting speed and long-lasting hard point teeth
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Low-friction, rust-protective coating

Toepassingen

Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht380 g
Lengte550 mm
Typehandzaagblad
Verpakkingpak van 10 stuks
Totale lengte550 mm
Aantal tanden per cm3,94
Aangepaste tariefcode82021000
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden