Referenties
Bahco:3905-300-24-100
Rubix:10060699
EAN:7311518292225


Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal | hss (high speed steel) |
| Type | beugelzaagblad |
Documenten
Productdetails : BAHCO METAALZAAGBLAD HSS 24 3905-300-24-100 (PK=100ST)
Geheel gehard, hooggelegeerd snelstalen zaagblad. Geschikt voor allerlei zaagwerk, zelfs voor moeilijk te zagen materialen. Bij voorkeur te gebruiken op werkbanken waarbij het werkstuk goed vastgezet kan worden. Blauwe coating beschermt tegen roest. Verpakking:-100P: 10 bundels van 10 zaagbladen in een zwarte kunststof koker met transparant deksel-2P: 2 zaagbladen op kaart, 10 stuks in een overdoos.
Sterke punten
•Blade in fully hardened high speed steel
Suitable for all kinds of sawing, even in hard-to-cut materials recommended for use with a screw vice
Blue rust-protective coating
Increased comfort
Superior performance, fast cut and increased longevity
Suitable for all kinds of sawing, even in hard-to-cut materials recommended for use with a screw vice
Blue rust-protective coating
Increased comfort
Superior performance, fast cut and increased longevity
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hss (high speed steel) |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | 10 bundels van 10 bladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel (100 stuks). |
| Totale lengte | 300 mm |
| Aantal tanden per cm | 9,45 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,00 excl. BTW
/ 100 pakken
€ 352,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen