Referenties
Bahco:SE-23-30
Rubix:A0415880
EAN:7311518241711



Documenten
Productdetails : BAHCO BOOMZAAGBEUGEL 30 SE-23-30
Sterke punten
•Geschikt voor het zagen in groen hout
Gehard en getemperd hoogwaardig staal
Gemakkelijker zagen in groen hout dankzij de raker-vertanding
Langduriger prestaties dankzij de hoogfrequente, inductiegeharde punten
Roestwerend behandeld en verpakt in individuele hoesjes met grafisch geïllustreerde tekst voor de juiste bladkeuze
Tandpunten hoogfrequent, warmte-inductiegehard voor langdurige prestaties
Gehard en getemperd hoogwaardig staal
Gemakkelijker zagen in groen hout dankzij de raker-vertanding
Langduriger prestaties dankzij de hoogfrequente, inductiegeharde punten
Roestwerend behandeld en verpakt in individuele hoesjes met grafisch geïllustreerde tekst voor de juiste bladkeuze
Tandpunten hoogfrequent, warmte-inductiegehard voor langdurige prestaties
Toepassingen
Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 759 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | boomstamzaagblad |
| Verpakking | 10 stuks per verpakking |
| Totale lengte | 759 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ stuk
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
