METABO RECIPROZAAGBLAD 300X1,25/3,2-5,1-631987000 (PK=5ST)
Reciprozaagbladen "heavy wood + metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631987000
Rubix:19091719
Fabrikant:631987000
EAN:4007430122797

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 300X1,25/3,2-5,1-631987000 (PK=5ST)
Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 300 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,35 excl. BTW
/ pak
€ 36,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen