BAHCO FIGUURZAAGBLAD HOUT GROF 7 12D 302-77M-12P (PK=12ST)
Zaagbladen set 302
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:302-77M-12P
Rubix:A0416163
EAN:7311518207793

Documenten
Productdetails : BAHCO FIGUURZAAGBLAD HOUT GROF 7 12D 302-77M-12P (PK=12ST)
Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor metaal. Type vertanding: 1: Fijn, 3 - 5: Medium, 7: Grof.
Sterke punten
•Voor fretzagen 302 en 502, voor metaal
Tandsoorten: 1: fijn, 3-5: middel, 7: grof
Tandsoorten: 1: fijn, 3-5: middel, 7: grof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Lengte | 130 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Type | reserveblad voor fretzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,96 excl. BTW
/ pak
€ 7,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
